Vysokotl. čistič na studenú vodu ATOMAX-C
Vysokotl. čistič na studenú vodu ATOMAX-C
CISTIC VYSOKOTLAK NA STUDENU VODU-190BAR
Obj. č.
0701160035
EAN 4099618051548
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 400 V |
Príkon | 5 kW |
Tlak max. | 190 bar |
Dopravovaný objem min./max. | 360-900 l/h |
Dĺžka hadice | 10 m |
Dĺžka | 78 cm |
Šírka | 45 cm |
Výška | 100 cm |
Hmotnosť stroja | 53 kg |
Dĺžka kábla | 5 m |