Vysokotlaková hadica
Vysokotlaková hadica, 840 bar
HADICA PRE CENTR. MAZACIU JEDNOTKU (FAT-
Obj. č. 0884600001
EAN 4038898873303
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokotlakové hadicové vedenie pre centrálne mazacie zariadenia
- Tuková náplň, trieda NLGI 2
- Vložka: Pletenec zo syntetických vlákien
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná na použitie ako hlavné vedenie od čerpadla k hlavnej distribučnej jednotke
Dá sa použiť aj ako mimoriadne flexibilné pomocné vedenie
![]() | |
Vonkajší priemer (da) | 8,6 mm |
Vnútorný priemer (di) | 4,0 mm |
Dĺžka | 10 m |