Vysokotlakové peniace zariadenie Perfect Foam
Vysokotlakový rozprašovač peny
ZARIADENIE VYSOKOTL. PENOVE ROZPRASOV-8L
Obj. č. 0891385009
EAN 4062856186631
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na aplikáciu čistiacej peny na čistenie vozidiel pre svoje potreby alebo komerčne
- Vysokotlakové rozprašovacie zariadenie premení čistiaci prípravok na účinnú penu, ktorá efektívne rozpúšťa a jednoducho odstraňuje nečistoty, hmyz a odolné znečistenie z ciest.
- Penové rozprašovacie zariadenie vytvára pevnú penovú štruktúru, preto pena ľahko priľne k povrchu
- Tesnenia EPDM odolné voči chemickým látkam
- Špeciálny povlak na piestovej tyči a struna z nehrdzavejúcej ocele
Upozornenie
Používajte len s vodnými čistiacimi výrobkami Würth.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na čistenie vozidiel, strojov, sanitárnych priestorov, komerčných kuchýň, atď.
Objem náplne, tekutina | 8 l |
Kapacita koša | 12,5 l |
Podmienka pre prietok | pri 3 bar |
Prietok | 0,86 l/min |
Max. prevádzková teplota | 40 °C |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Výškaxšírka | 650 x 240 mm |
Dĺžka hadice | 2,5 m |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,000 kg |