Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysokotlakový čistič na horúcu vodu IP Cleaning M3

Vysokotlakový čistič na horúcu vodu IP Cleaning M3
VYSOK. CISTIC HOT PW-H21 M3E

Obj. č. 9501019809

EAN 4099618784095

Cena za zvolené balenie
Vysokotlakový čistič na horúcu vodu IP Cleaning M3

Obj. č. 9501019809
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
Menovité napätie

230 V

Príkon

2,5 kW

Tlak max.

135 bar

Dopravovaný objem min./max.

0-500 l/h

Dĺžka hadice

8 m

Dĺžka

80 cm

Šírka

61 cm

Výška

85 cm

Hmotnosť stroja

63 kg

Dĺžka kábla

5 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie