Vysokotlakový čistič na horúcu vodu IP Cleaning M3
Vysokotlakový čistič na horúcu vodu IP Cleaning M3
VYSOK. CISTIC HOT PW-H21 M3P
Obj. č. 9501019810
EAN 4099618784101
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 400 V |
Príkon | 4,7 kW |
Tlak max. | 160 bar |
Dopravovaný objem min./max. | 0-660 l/h |
Dĺžka hadice | 8 m |
Dĺžka | 80 cm |
Šírka | 61 cm |
Výška | 85 cm |
Hmotnosť stroja | 75 kg |
Dĺžka kábla | 5 m |