Vysokotlakový čistič na studenú vodu IP Cleaning G
Vysokotlakový čistič na studenú vodu IP Cleaning G
CISTIC VYSOKOTLAKOVY-120 BAR-G134-C
Obj. č. 9501019807
EAN 4099618784071
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V |
Príkon | 1,6 kW |
Tlak max. | 120 bar |
Dopravovaný objem min./max. | 0-380 l/min |
Dĺžka hadice | 6 m |
Dĺžka | 345 mm |
Šírka | 295 mm |
Výška | 780 mm |
Hmotnosť stroja | 18 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |