Vysokotlakový čistič na studenú vodu IP Cleaning G
Vysokotlakový čistič na studenú vodu IP Cleaning G
CISTIC VYSOKOTLAKOVY-150 BAR G149-CP
Obj. č. 9501019808
EAN 4099618784088
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V |
Príkon | 2,5 kW |
Tlak max. | 150 bar |
Dopravovaný objem min./max. | 0-500 l/min |
Dĺžka hadice | 8 m |
Dĺžka | 345 mm |
Šírka | 330 mm |
Výška | 865 mm |
Hmotnosť stroja | 20 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |