Vysokotlakový postrekovač
Vysokotlakový postrekovač
POSTREKOVAC TLAKOVY RUCNY 5L
Obj. č. 0891385005
EAN 4048539541997
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovnomerný vzor sprejovania, aj pri nepretržitom čerpaní
Veľká tlaková podložka
Jednoduché napĺňanie
Veľký plniaci lievik
Mobilná práca bez námahy
Popruh na prenášanie
Veľké puzdro
- Chránené pripojenie hadice
 - Držiak na hadicu na bezpečné sprejovanie
 - Bezpečné státie
 
Cielená aplikácia prípravku
Špeciálna plochá dýza
Tesnenia FPM odolné voči chemikáliám
Piestová tyč so špeciálnou povrchovou úpravou a pružina z nehrdzavejúcej ocele
Odolnosť voči kyseline fosforečnej až do 85 %; odolnosť voči kyseline fluorovodíkovej až do 50 %
Používajte len s vodnými čistiacimi výrobkami Würth.
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Potrebné sú predbežné testy! Ďalšie informácie nájdete v letáku s technickými informáciami.
Hárky údajov(X)
Čistenie vozidiel a budov, aplikácia dezinfekčných prostriedkov a bežných pesticídov.
Objem náplne, tekutina  | 5 l  | 
Kapacita koša  | 8 l  | 
Prevádzkový tlak  | 3 bar  | 
Dĺžka hadice  | 2 m  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 2692,000 g  |