Vysokoúčinná lepiaca páska 3M™ VHB™ 5952
Obojstranná upevňovacia páska 3M, 5952
Obj. č. 5M59521911
EAN 4056807276779
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obojstranná lepiaca páska z akrylátového lepidla s uzavretými bunkami s veľmi vysokou prispôsobivosťou k lepenému povrchu. Lepí celé povrchy bez upínania bez ohľadu na to, či majú hladký alebo štruktúrovaný povrch.
- Rýchla a jednoduchá priľnavosť, rovnako aj silná a dlhodobá životnosť
- Priľne k širokému spektru materiálov vrátane produktov s práškovou povrchovou úpravou a drsným/nerovným povrchom
- Skvelá okamžitá priľnavosť, ktorá zjednodušuje výrobný proces, pretože komponenty možno ihneď po montáži ďalej spracovávať
- Veľmi vysoká prispôsobivosť (skvelé uvoľnenie napätia, vyrovnáva mierne drsný povrch)
- Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám
- Tlmenie vibrácií
- Vynikajúca tesniaca funkcia
- Priľnavosť na rôzne materiály bez pnutia, absorbuje sily
- Umožňuje použitie tenších, ľahších a odlišných materiálov
- Prakticky neviditeľné upevnenie zabezpečuje hladké povrchy
- Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálna pre mnohé nenamáhané povrchy, povrchy s práškovou povrchovou úpravou, plasty (okrem mäkčeného PVC) alebo sklo. V mnohých aplikáciách je možné vynechať použitie základných náterov.
Základ lepidla | Akrylát |
Farba | Čierna |
Šírka zvitku | 19 mm |
Dĺžka vo zvitku | 11 m |
Hrúbka | 1,100 mm |
Teplota spracovania min./max. | 18 do 30 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 150 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Dobrý |
Lepiaca sila pri 25mm | 97,5 N |