Vysokovýkonná batéria
Alkalická batéria High Power
BATERIA D MONO LR20 1,5V
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rôzne možnosti využitia
Vysoká kapacita a dlhá životnosť
Výkonná
Odporúča sa hlavne pre zariadenia s vysokými požiadavkami na prúd
Šetrí náklady
Dlhšie prevádzkové časy a konštantný výstup energie pri najvyšších úrovniach
Dobrá skladovateľnosť
Veľmi nízke samovybíjanie s dĺžkou skladovateľnosti 5 rokov
Dekoratívne vyhotovenie
Dodáva sa v praktickom balení na ďalšie použitie ako výklad na pulte vrátane predajných tipov na zadnej strane
Nedá sa dobíjať
Hárky údajov(X)
Označenie batérie | Batéria Mono D; LR20; AM1 |
Menovité napätie | 1.5 V/DC |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Alkalické |