Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4 - KOTVA-(W-HAZ/S)-A4-20-M12X127 Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4 - KOTVA-(W-HAZ/S)-A4-20-M12X127 Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4 - KOTVA-(W-HAZ/S)-A4-20-M12X127
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4 - KOTVA-(W-HAZ/S)-A4-20-M12X127 - 1
Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4 - KOTVA-(W-HAZ/S)-A4-20-M12X127 - 2
Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4 - KOTVA-(W-HAZ/S)-A4-20-M12X127 - 3

Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4

Vysokovýkonná kotva W-HAZ-S/A4
KOTVA-(W-HAZ/S)-A4-20-M12X127

Obj. č. 5932618003

EAN 4052703213375

Cena za zvolené balenie
Vysokovýkonná kotva so šesťhrannou skrutkou W-HAZ-S/A4

Obj. č. 5932618003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva na vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne, čistá povrchová úprava na pripevnenom diele. Ušľachtilá oceľ A4
  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z nehrdzavejúcej ocele A4 riadená krútiacim momentom
Doklad o výkone (Pub)
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
Oblasť použitia
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmické vlastnosti kategórie C1 a C2 pre veľkosti M8 – M16)


napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, základové dosky, podpery, káblové chráničky, potrubia, zábradlia, stroje a pod.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Schválená na používanie v suchých priestorov v interiéri a taktiež v exteriéri (vrátane priemyselných prostredí a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nejde o mimoriadne agresívne podmienky

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Dĺžka hmoždinky (l)

127 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

20 mm

Veľkosť kľúča

19 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

18 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

105 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

80 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

80 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie