Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou - KOTVA-(W-HAZ/S)-(A2K)-50-M8X127 Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou - KOTVA-(W-HAZ/S)-(A2K)-50-M8X127 Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou - KOTVA-(W-HAZ/S)-(A2K)-50-M8X127
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou - KOTVA-(W-HAZ/S)-(A2K)-50-M8X127 - 1
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou - KOTVA-(W-HAZ/S)-(A2K)-50-M8X127 - 2
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou - KOTVA-(W-HAZ/S)-(A2K)-50-M8X127 - 3

Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou

Kotva na vys. zaťaženie W-HAZ, pozink. oceľ, typ S
KOTVA-(W-HAZ/S)-(A2K)-50-M8X127

Obj. č. 0905212004

EAN 4038898707004

Cena za zvolené balenie
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 0905212004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva na vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne, čistá povrchová úprava na pripevnenom diele. Pozinkovaná oceľ
  • Vysoká nosnosť

  • Inštalácia zatlačením na úsporu času

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho momentu
Doklad o výkone (Pub)
  • Hodnotenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-02/0031)
Oblasť použitia
  • Hodnotenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-02/0031)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaIndividuálne pripevnenie so schválením

Normálny betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2 pre veľkosti M8 – M20)


Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, základové dosky, podpery, káblové chráničky, potrubia, zábradlia, stroje a pod.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku



Kotva W-HAZ/S je schválená na používanie iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky, metrický

M8

Dĺžka hmoždinky (l)

127 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

50 mm

Veľkosť kľúča

13 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

80 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

60 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

30 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14 mm

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252))
minimálna osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja
(scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S and W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252) 9,1/10,1 14,0/15,9 20,5/20,5 24,5/24,5 34,3/34,3 42,3/42,3 47,9/47,9
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S and W-HAZ-SK/S
9,1/10,1 14,0/17,1 20,7/27,5 34,3/34,3 48,0/48,0 52,1/59,2 67,1/67,1
Prípustný moment ohýbania Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120), pozrite si Európske technické hodnotenie ETA-02/0031
Trieda požiarnej odolnosti F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 - -
F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -
Charakteristické hodnoty
Minimálna osová vzdialenosť smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
pre c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Osová vzdialenosť scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
pre s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Vzdialenosť od okraja ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125
Menovitý vrták ∅ d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie