Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4 - KOTVA-(W-HAZ/SK)-A4-10-M8X80 Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4 - KOTVA-(W-HAZ/SK)-A4-10-M8X80 Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4 - KOTVA-(W-HAZ/SK)-A4-10-M8X80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4 - KOTVA-(W-HAZ/SK)-A4-10-M8X80 - 1
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4 - KOTVA-(W-HAZ/SK)-A4-10-M8X80 - 2
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4 - KOTVA-(W-HAZ/SK)-A4-10-M8X80 - 3

Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4

Vysokovýkonná kotva W-HAZ-SK/A4
KOTVA-(W-HAZ/SK)-A4-10-M8X80

Obj. č. 5932612201

EAN 4052703213603

Cena za zvolené balenie
Vysokovýkonná kotva so skrutkou so zápustnou hlavou W-HAZ-SK/A4

Obj. č. 5932612201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva na vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne, ideálna pre podomietkové úchytky, napríklad zábradlia alebo držadlá. Ušľachtilá oceľ A4
  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z nehrdzavejúcej ocele A4 riadená krútiacim momentom

  • Dizajn zápustnej hlavy pre elegantný vzhľad (napr. pre zábradlia)
Doklad o výkone (Pub)
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
Oblasť použitia
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Normálny betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2 pre veľkosti M8 – M12)


napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, základové dosky, podpery, káblové chráničky, potrubia, zábradlia, stroje a pod.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Schválená na používanie v suchých priestorov v interiéri a taktiež v exteriéri (vrátane priemyselných prostredí a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nejde o mimoriadne agresívne podmienky

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Priemer hmoždinky, metrický

M8

Dĺžka hmoždinky (l)

80 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

10 mm

Priemer zapustenia

20,5 mm

Hĺbka zapustenia

5,0 mm

Vnútorný pohon

HS5

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

80 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

60 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

17,5 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14 mm

Schválenie

ETA-02/0031

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie