Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou  W-HAZ-B/S - ANC-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M16X237 Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou  W-HAZ-B/S - ANC-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M16X237 Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou  W-HAZ-B/S - ANC-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M16X237
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou  W-HAZ-B/S - ANC-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M16X237 - 1
Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou  W-HAZ-B/S - ANC-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M16X237 - 2
Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou  W-HAZ-B/S - ANC-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M16X237 - 3

Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou W-HAZ-B/S

Vysokovýkonná kotva W-HAZ, pozinkovaná oceľ, typ B

Obj. č. 0905224104

EAN 4038898663287

Cena za zvolené balenie
Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou W-HAZ-B/S

Obj. č. 0905224104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva na vysoké zaťaženia v popraskanom a nepopraskanom betóne. Pozinkovaná oceľ
  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho momentu
Doklad o výkone (Pub)
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
Oblasť použitia
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Normálny betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2 pre veľkosti M8 – M20)


napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, základové dosky, podpery, káblové chráničky, potrubia, zábradlia, stroje a pod.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Schválená len na používanie v suchých priestoroch v interiéri

Priemer hmoždinky, metrický

M16

Dĺžka hmoždinky (l)

237 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

100 mm

Veľkosť kľúča

24 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

24 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

130 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

100 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

160 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

26 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie