Vysokovýkonná kotva so závitovou skrutkou W-HAZ-B/S
Vysokovýkonná kotva W-HAZ, pozinkovaná oceľ, typ B
KOTVA-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M8X180
Obj. č. 0905212105
EAN 4038898706922
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Inštalácia zatlačením šetriaca čas
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho momentu
- Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
- Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v ETA-02/0031)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálne pripevnenie so schválením
Normálny betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2 pre veľkosti M8 – M20)
napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, základové dosky, podpery, káblové chráničky, potrubia, zábradlia, stroje a pod.
Individuálne pripevnenie bez schválenia
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku
Schválená len na používanie v suchých priestoroch v interiéri
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 180 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 100 mm |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 80 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 60 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 30 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |