Vysokovýkonná plynová jednotka DIGA® WO-1/34
Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGA WO-1/34
DIGA WO 1/34
Obj. č. 086493
EAN 4046778402888
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie
Nezávislá od stacionárnych alebo mobilných systémov stlačeného vzduchu
Praktická práca bez námahy
Ľahký a kompaktný dizajn s krátkym kontaktným ramenom a veľmi slabým spätným nárazom
Doba nabíjania (vybitá batéria) pribl. 150 minút; minimálne 24 hodín pri počiatočnom nabití a po dlhých dobách bez používania
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 6 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 1,5 Ah |
Počet nastrelení | 3000 KS |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | NiMH |
Doba nabíjania | 150 min |
Kapacita zásobníka | 40 KS |
Vhodné pre min./max. priemer klinca | 2,8 - 3,1 mm |
Vhodné pre min./max. dĺžku klinca | 50-90 mm |
Dĺžka | 34 cm |
Šírka | 11 cm |
Výška | 39,1 cm |
Hmotnosť stroja | 3,5 kg |
CASE DIGA WO
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!