Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysokovýkonná upevňovacia základňa pre káblové pásky so širokým pásom

Odolný upevňovací držiak On Top

Obj. č. 0502992045

EAN 4056807435398

Cena za zvolené balenie
Vysokovýkonná upevňovacia základňa pre káblové pásky so širokým pásom

Obj. č. 0502992045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkové upevnenie káblovej pásky
  • Jedinečný konkávny dizajn pre maximálnu stabilitu káblového zväzku

  • Vedenie a uchytenie širokých káblových pások do 12,7 mm a s veľkým priemerom

  • Čierna: Odolná voči UV a poveternostným vplyvom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

DĺžkaxŠírka

41,1 x 18,3 mm

Priemer otvoru (c)

5,1 mm

Výška (h)

15,5 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Čierna

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie