Vysokovýkonná vrecková lampa LED WTX3
Vysokovýkonná vrecková lampa LED WTX3
LAMPA VRECKOVA HIGH POWER LED WTX3-140LU
Obj. č. 0827806803
EAN 4065233063075

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Technológia reflektorovej šošovky pre optimálnu svetelnú účinnosť
- Tvrdé pozlátené kontakty s optimálnou ochranou voči korózii
- Mechanizmus zaostrenia posunutím na prepínanie medzi rovnomerným svetlometom krátkeho dosahu (nezaostrený režim) a koncentrovaným svetlometom na dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)
- Integrovaná ochrana proti otáčaniu
- Protišmykový povrch
- Prepínač krytiek
Batérie nie sú súčasťou balenia. Nie je vhodná pre NiMH batérie
Hárky údajov(X)
Vhodné pre lokálnu vizuálnu kontrolu podľa normy DIN EN 13018
Držiak na prilbu vhodný pre prilby s 30 mm bočnými držiakmi Euroslot
Min./max. svetelný tok | 60 / 140 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 50 / 100 m |
Druh krytia IP | IP 54 |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3 |
Počet batérií | 1 KS |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Materiál telesa | Hliník |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 130 x 29 x 29 mm |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!