Vysokovýkonné LED čelové svietidlo WH2HR napájané z batérie
Batériové čelové LED svietidlo, WH2HR
CELOVKA-WH2HR-LED-300 LUMEN

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priestor na batériu vzadu - veľmi pohodlné na nosenie, pretože svietidlo je veľmi dobre vyvážené
- Odolné voči nečistotám, jednoduché čistenie magnetického nabíjacieho systému s výrazne nižšou šancou zlyhania
- Tvrdé zlatom pokryté kontakty poskytujú optimálnu ochranu voči korózii
- Mechanizmus zaostrenia prekrútením na zmenu z rovnomerného svetlometu krátkeho dosahu (nezaostrený) a koncentrovaného svetlometu na dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)
- Vysoký stupeň ochrany
- Otočná hlava svietidla
- Gumená vrstva na hlavovom popruhu zabezpečuje pevné uchytenie na stavebné prilby
- Predný spínač
- Stav nabitia/indikátor úrovne batérie (4 x zelené LED svetlo)
Hárky údajov(X)
Na krátke a stredné vzdialenosti. Vhodné pre stavebné prilby.
Min./max. svetelný tok | 80 / 400 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 75 / 180 m |
Doba svietenia min./max. | 2-9 h |
Doba nabíjania | 3 h |
Typ krytia IP, lampa | IP 56 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Menovité napätie | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 1550 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | USB typ A, Magnetické nabíjanie |
Dĺžka vedenia | 1200 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Materiál | Plast |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!