Vysokovýkonné čelové LED svietidlo WH2H
Čelové LED svietidlo WH2H
SVIETIDLO CELOVKOVE HIGH POWER WH2H 200L
Obj. č. 0827809802
EAN 4065233065345
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3 svetelné funkcie – Boost (300 lúmenov počas 10 sekúnd), Power (200 lúmenov) a Low Power (80 lúmenov)
- Priestor na batériu vzadu - veľmi pohodlné na nosenie, pretože svietidlo je veľmi dobre vyvážené
- Tvrdé pozlátené kontakty s optimálnou ochranou voči korózii
- Mechanizmus zaostrenia prekrútením na zmenu z rovnomerného svetlometu krátkeho dosahu (nezaostrený) a koncentrovaného svetlometu na dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)
- Vysoký stupeň ochrany
- Otočná hlava svietidla
- Gumená vrstva na hlavovom popruhu zabezpečuje pevné uchytenie na stavebné prilby
- Predný spínač
Upozornenie
Batérie nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na krátke a stredné vzdialenosti. Vhodné pre stavebné prilby.
Min./max. svetelný tok | 80 / 300 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 75 / 150 m |
Druh krytia IP | IP 56 |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3 |
Počet batérií | 2 KS |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Materiál | Plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!