Vysokovýkonné nabíjateľné LED čelové svietidlo WH5FR
LED CEL. SVIET-HIGH POWER-WH5FR-300LUMEN
Obj. č. 0827809915
EAN 4068362162848
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne robustný dizajn – polyamidové puzdro zosilnené sklenenými vláknami (PA6GF30)
- Digitálne zaostrovanie (2 samostatné šošovky) – presné ovládanie a rýchle nastavenie svetelného vzoru bez pohyblivých častí – bodové svetlo pre zaostrený lúč s dlhým dosahom, nízky lúč na široké rozptýlenie svetla alebo oboje súčasne
- Päť režimov svietenia – bodový výkon (300 lúmenov), bodový stredný/nízky výkon (150/100 lúmenov), plošný výkon (60 lúmenov) a plošný nízky výkon (20 lúmenov)
- Funkcia snímača – svetelné režimy možno vybrať pohybom ruky pred snímačom (ovládanie gestami)
- Nabíjací kábel s adaptérom USB-A/USB-C
- Dvojitý predný spínač
- Funkcia deaktivácie – je možné zabrániť neúmyselnému zapnutiu svietidla
- Batériová kazeta vpredu – žiadne vodiče po bokoch hlavového popruhu
- Tvrdé pozlátené kontakty poskytujú optimálnu ochranu voči korózii
- Rovnomerné svetlo krátkeho dosahu (nezaostrený režim) a koncentrované svetlo pre dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)
- Vysoký stupeň ochrany
- Otočná hlava svietidla
- Gumená vrstva na hlavovom popruhu – pevné uchytenie na stavebné prilby
- Obsah balenia: WH5FR, lítium-iónová nabíjateľná batéria typu 14500, vrecko na opasok, nabíjací kábel USB-A/USB-C
Hárky údajov(X)
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie – ideálne na použitie so stavebnými prilbami.
2 x blikajúce svetlo signalizuje, že je potrebné nabiť batériu.
Min./max. svetelný tok | 20 / 300 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 15 / 100 m |
Doba svietenia min./max. | 3-28 h |
Doba nabíjania | 2 h |
Druh krytia IP | IP 66 |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Menovité napätie | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 880 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Druh pripojenia | USB typ A, USB-C |
Dĺžka vedenia | 500 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 10 do 25 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Typ konektora | 0 – nevzťahuje sa |