Vysokozáťažový strešný hák
Vysokozáťažový strešný hák
STRESNY HAK ALUD-HD-PL150X65MM-HO11MM
Obj. č. 086599781
EAN 4052703322374
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi vysoké hodnoty zaťaženia
Špeciálny typ pre vysoké zaťaženie snehom a vetrom
Rebrovanie na konzole
- Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
- Kompenzácia výšky až do 30 mm – montážna lišta dokáže jednoducho kompenzovať nerovnosti strechy.
Plne predmontované
Montážnu lištu, 39 x 37, 47 x 37 a 60 x 37, možno upevniť na strešný hák bez prípravných prác.
Maximálne hodnoty nosnosti
- Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 2,35 kN
- Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 2,05 kN
- Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: -2,05 kN
Na upevnenie každého háka ku krokvám odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSY 3.0, zapustené 8 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2. Dodržujte vzdialenosti okrajov a osi v súlade so všeobecným technickým schválením.
Všeobecné technické schválenie Z-14.4
Hárky údajov(X)
Priemer otvoru na pätke | 9 mm |
Materiál | Hliník |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 490,500 g |