Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyspravovacie lodičky

Vyspravovacie lodičky
VLOZKA-WO-SPRUCE-SZ2

Obj. č. 0907502

EAN 4011231854931

Cena za zvolené balenie
Vyspravovacie lodičky

Obj. č. 0907502

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na opravy smolníkov, prasklín, hrčí a ďalších vád dreva.
  • 3 rôzne veľkosti

  • 4 rôzne typy dreva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (l1)

68,5 mm

Šírka (b1)

8 mm

Výška (h1)

13 mm

Veľkosť

2

Materiál

Smrek

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie