Výstražná bunda NORTH WAYS WELLINGTON 4v1
Výstražná bunda NORTH WAYS WELLINGTON 4v1
BUNDA WELLINGTON 4V1 REFLEX VEL.M
Obj. č. 9501014119
EAN 4065746722650
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Neónová žltá |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Normy | EN 20471 |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 200 g |