Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná chladiaca vesta EN 20471

Výstražná chladiaca vesta
VESTA CHLAD HIVIS ORANŽ 3XL

Obj. č. M409562005

EAN 4251792836490

Cena za zvolené balenie
Výstražná chladiaca vesta EN 20471

Obj. č. M409562005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná chladiaca vesta, poskytuje ochladenie v horúcich letných dňoch
  • Antibakteriálna s možnosťou prania v práčke

  • Jednoduché a opakované používanie

  • Ľahká, netoxická a odolná

  • Poskytuje chladenie až o 15 °C/59 °F pod okolitú teplotu

  • Poskytuje až 8 hodín chladenia

  • EN 20471
Upozornenie

Ako funguje technológia Inuteq H2O®?


  • Príslušný produkt sa ponorí do vody na maximálne 2 minúty a prebytočná voda sa opatrne vytlačí

  • Odparovaním vody vzniká chladiaci efekt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

3XL

Farba

Oranžová

Výkonnostná trieda

2

Umývateľné pri

40°C

Hmotnosť výrobku (na kus)

380,000 g

Veľkosť FR / ES / PT / BE

3XL

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Materiál

100 % polyester

ISO

20471

Normy

ISO 20471

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie