Výstražná chladiaca vesta EN 20471
Výstražná chladiaca vesta
VESTA CHLAD HIVIS ORANŽ S
Obj. č. M409562000
EAN 4251792836445
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výstražná chladiaca vesta, poskytuje ochladenie v horúcich letných dňoch
- Antibakteriálna s možnosťou prania v práčke
- Jednoduché a opakované používanie
- Ľahká, netoxická a odolná
- Poskytuje chladenie až o 15 °C/59 °F pod okolitú teplotu
- Poskytuje až 8 hodín chladenia
- EN 20471
Upozornenie
Ako funguje technológia Inuteq H2O®?
- Príslušný produkt sa ponorí do vody na maximálne 2 minúty a prebytočná voda sa opatrne vytlačí
- Odparovaním vody vzniká chladiaci efekt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť | S |
Farba | Oranžová |
Výkonnostná trieda | 2 |
Umývateľné pri | 40°C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 297,000 g |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | S |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Materiál | 100 % polyester |
ISO | 20471 |
Normy | ISO 20471 |