Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná chladiaca vesta EN 20471

Výstražná chladiaca vesta
VESTA CHLAD HIVIS ŽLTÁ L

Obj. č. M409563002

EAN 4251792836520

Cena za zvolené balenie
Výstražná chladiaca vesta EN 20471

Obj. č. M409563002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná chladiaca vesta, poskytuje ochladenie v horúcich letných dňoch
  • Antibakteriálna s možnosťou prania v práčke

  • Jednoduché a opakované používanie

  • Ľahká, netoxická a odolná

  • Poskytuje chladenie až o 15 °C/59 °F pod okolitú teplotu

  • Poskytuje až 8 hodín chladenia

  • EN 20471
Upozornenie

Ako funguje technológia Inuteq H2O®?


  • Príslušný produkt sa ponorí do vody na maximálne 2 minúty a prebytočná voda sa opatrne vytlačí

  • Odparovaním vody vzniká chladiaci efekt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

L

Farba

Žltá

Výkonnostná trieda

2

Umývateľné pri

40°C

Hmotnosť výrobku (na kus)

327,000 g

Veľkosť FR / ES / PT / BE

L

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Materiál

100 % polyester

ISO

20471

Normy

ISO 20471

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie