Výstražná elastická bunda
Výstražná elastická bunda
BUNDA STRETCH HIVIS FOR ORANŽ 4XL
Obj. č. M409530006
EAN 4251387533346
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná celoročná bunda s priedušnou sieťovanou podšívkou, optimálnym komfortom a voľnosťou pri pohybe
- 3 vonkajšie vrecká na zips, 1 vnútorné vrecko na zips
- Nastaviteľné manžety s vnútorným elastickým pásom na zápästí, nastaviteľný pás so šnúrkou na stiahnutie
- Segmentovaný reflexný pás vrátane reflexných pásov na ramenách na zaistenie optimálnej viditeľnosti
- Ergonomický strih
- Priedušná a odolná voči vetru a vode, EN ISO 20471, trieda 3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Svietivá oranžová, Sivá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 90% polyester, 10% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 215 g |
Umývateľné pri | 40°C |