Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná flaušová bunda JEDNOFAREBNÁ

BUNDA FLÍSOVÁ HIVIS ORANŽOVÁ L

Obj. č. M409139002

EAN 8434203002394

Cena za zvolené balenie
Výstražná flaušová bunda JEDNOFAREBNÁ

Obj. č. M409139002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

100 % polyester – 280 g/m²



  • Vysoká úroveň tepelnej ochrany.

  • Tkanina ošetrená prostriedkami proti žmolkovaniu

  • Elastická nastavovacia šnúrka a zaisťovacie prvky v páse.

  • Dve vrecká na páse so zipsom a záklopkou.

  • Priedušná sieťovaná podšívka.

  • Nastaviteľné elastické manžety.


EN ISO 20471:2013, trieda 3/2

Upozornenie

Max. teplota prania 40 °C


Nežehliť


Nesušiť v sušičke

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

L

Veľkosť FR / ES / PT / BE

L

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

280 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 14058

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

280 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie