Výstražná flaušová bunda JEDNOFAREBNÁ
BUNDA FLÍSOVÁ HIVIS ORANŽOVÁ XL
Obj. č. M409139003
EAN 8434203002684
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
100 % polyester – 280 g/m²
- Vysoká úroveň tepelnej ochrany.
- Tkanina ošetrená prostriedkami proti žmolkovaniu
- Elastická nastavovacia šnúrka a zaisťovacie prvky v páse.
- Dve vrecká na páse so zipsom a záklopkou.
- Priedušná sieťovaná podšívka.
- Nastaviteľné elastické manžety.
EN ISO 20471:2013, trieda 3/2
Max. teplota prania 40 °C
Nežehliť
Nesušiť v sušičke
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová |
Veľkosť | XL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14058 |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 280 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky |