Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná flaušová bunda JEDNOFAREBNÁ

BUNDA FLÍSOVÁ HIVIS ORANŽOVÁ XS

Obj. č. M409139010

EAN 8434203003384

Cena za zvolené balenie
Výstražná flaušová bunda JEDNOFAREBNÁ

Obj. č. M409139010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

100 % polyester – 280 g/m²



  • Vysoká úroveň tepelnej ochrany.

  • Tkanina ošetrená prostriedkami proti žmolkovaniu

  • Elastická nastavovacia šnúrka a zaisťovacie prvky v páse.

  • Dve vrecká na páse so zipsom a záklopkou.

  • Priedušná sieťovaná podšívka.

  • Nastaviteľné elastické manžety.


EN ISO 20471:2013, trieda 3/2

Upozornenie

Max. teplota prania 40 °C


Nežehliť


Nesušiť v sušičke

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

XS

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

280 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 14058

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

280 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie