Výstražná flaušová bunda, trieda 2
Výstražná flaušová bunda, trieda 2
BUNDA REFLEX POLAR ORANŽOVO / MODRÁ M
MODYF
Obj. č.
M409144001
EAN 8434203003971
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Normy | EN 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť |