Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná lepiaca páska, protišmyková s hliníkovou vrstvou

Výstražná lep. páska, protišmyková, tvarovateľná
VYSTR.PASKA PROTISMYK. ZLT.CIER.25MMX6M

Obj. č. 081244 677

EAN 4056807861098

Cena za zvolené balenie
Výstražná lepiaca páska, protišmyková s hliníkovou vrstvou

Obj. č. 081244 677

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protišmyková tvarovateľná páska kategórie R13 v súlade s normou DIN 51130.
  • Samolepiaci

  • Pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením

  • Zabraňuje pošmyknutiam a pádom

  • Hliníková vrstva pre dobré vlastnosti tvarovania

  • So silikónovým papierom

  • Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010

  • Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
  • Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok

  • Na použitie v exteriéri aplikujte najskôr butylový základný náter. Výrazne tak zvýšite silu priľnavosti lepiacej pásky na všetkých povrchoch.

  • Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Protišmykové značenie profilových povrchov (ako sú napr. vlnité dosky) v interiéri a exteriéri a protišmykové výstražné značenie rizikových miest, ako sú napr. schody, okraje rámp, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, montážne jamy, mokré oblasti.

Farba

Žlto-čierna

Materiál

Hliník

Štruktúra povrchu

Drť oxidu hlinitého

Základ lepidla

Akrylát

Dĺžka

6 m

Šírka

25 mm

Hrúbka

1 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-23 do 65 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie