Výstražná lepiaca páska, protišmyková s hliníkovou vrstvou
Výstražná lep. páska, protišmyková, tvarovateľná
VYSTR.PASKA PROTISMYK. ZLT.CIER.50MMX6M
Obj. č. 081244 676
EAN 4056807861081
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protišmyková tvarovateľná páska kategórie R13 v súlade s normou DIN 51130.
- Samolepiaci
- Pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením
- Zabraňuje pošmyknutiam a pádom
- Hliníková vrstva pre dobré vlastnosti tvarovania
- So silikónovým papierom
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- Na použitie v exteriéri aplikujte najskôr butylový základný náter. Výrazne tak zvýšite silu priľnavosti lepiacej pásky na všetkých povrchoch.
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Protišmykové značenie profilových povrchov (ako sú napr. vlnité dosky) v interiéri a exteriéri a protišmykové výstražné značenie rizikových miest, ako sú napr. schody, okraje rámp, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, montážne jamy, mokré oblasti.
Farba | Žlto-čierna |
Materiál | Hliník |
Štruktúra povrchu | Drť oxidu hlinitého |
Základ lepidla | Akrylát |
Dĺžka | 6 m |
Šírka | 50 mm |
Hrúbka | 1 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -23 do 65 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |