Výstražná mikina s polovičným zipsom, dvojfarebná II. Triedy
Výstražná mikina s polovičným zipsom LUMEN
SVETER REFLEX 1/2 ZIP ORANŽOVÝ L
Obj. č. M409214002
EAN 8434203008396
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 100 % polyester – 300 g/m2
- Dobrá tepelná ochrana.
- Protihrčková úprava materiálu.
- Nastaviteľná šírka pásu a manžety zo streču.
- Vysoký golier so zipsom
EN ISO 20471:2013, trieda 2/2
Upozornenie
Nežehlite
Nesušte v sušičke
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Max. teplota prania: 40 °C.
Hmotnosť výrobku (na kus) | 659,000 g |