Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná mikina s polovičným zipsom, dvojfarebná II. Triedy

Výstražná mikina s polovičným zipsom LUMEN
SVETER REFLEX 1/2 ZIP ORANŽOVÝ XXL

Obj. č. M409214004

EAN 8434203008419

Cena za zvolené balenie
Výstražná mikina s polovičným zipsom, dvojfarebná II. Triedy

Obj. č. M409214004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • 100 % polyester – 300 g/m2

  • Dobrá tepelná ochrana.

  • Protihrčková úprava materiálu.

  • Nastaviteľná šírka pásu a manžety zo streču.

  • Vysoký golier so zipsom


EN ISO 20471:2013, trieda 2/2

Upozornenie

Nežehlite


Nesušte v sušičke

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Max. teplota prania: 40 °C.

Hmotnosť výrobku (na kus)

715,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie