Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná parka FLUO

BUNDA ZIM HIVIS FLUO ŽLT/ANT M

Obj. č. M409337001

EAN 4251761460459

Cena za zvolené balenie
Výstražná parka FLUO

Obj. č. M409337001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná parka so segmentovanými reflexnými pásmi. Ideálna ochrana pred dažďom a chladom.
  • 3 vonkajšie vrecká, 1 vnútorné vrecko, 1 vrecko Napoleon

  • Segmentované reflexné pásy, mäkšie a pružnejšie

  • Odnímateľná kapucňa v golieri, manžety nastaviteľné na suchý zips

  • Pás nastaviteľný pomocou vnútornej šnúrky so zarážkami

  • Chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a chladom

  • 100 % polyester Oxford 300D s PU vrstvou – pribl. 190 g/m²

  • Výplň: 100 % polyester – pribl. 180 g/m²

  • Podšívka: 100 % polyester

  • EN ISO 20471:2013, trieda 3

  • EN 20471 trieda 2

  • EN 343 trieda 4,1

  • EN 14058 trieda 3


Pridajte vlastné úpravy: Tento produkt možno prispôsobiť pomocou vášho loga alebo dizajnu vo forme výšivky alebo sieťotlače.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaTáto parka je určená najmä pre profesionálov pracujúcich v prostrediach, kde je vysoká viditeľnosť kriticky dôležitá pre bezpečnosť. Túto parku najlepšie využijú profesionáli pracujúci v nasledujúcich oblastiach: stavebníctvo, verejné práce, bezpečnosť, riadenie dopravy, údržba ciest, preprava, logistika, čistenie, údržba v mestách atď. Je navrhnutá tak, aby poskytovala ochranu pred vplyvmi počasia a zároveň zabezpečovala maximálnu viditeľnosť vďaka fluorescenčnej farbe a reflexným pásom. Je ideálna pre náročné pracovné podmienky a pomáha chrániť bezpečnosť pracovníkov zvýšením ich viditeľnosti v potenciálne nebezpečných prostrediach.

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

M

Veľkosť FR / ES / PT / BE

M

Materiál

100 % oxfordský polyester 300D

Hmotnosť látky na m2

190 g

Normy

EN 20471, EN 343, EN 14058:2004

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie