Výstražná parka FLUO
BUNDA ZIM HIVIS FLUO ŽLT/ANT S
Obj. č. M409337000
EAN 4251761460442
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 3 vonkajšie vrecká, 1 vnútorné vrecko, 1 vrecko Napoleon
- Segmentované reflexné pásy, mäkšie a pružnejšie
- Odnímateľná kapucňa v golieri, manžety nastaviteľné na suchý zips
- Pás nastaviteľný pomocou vnútornej šnúrky so zarážkami
- Chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a chladom
- 100 % polyester Oxford 300D s PU vrstvou – pribl. 190 g/m²
- Výplň: 100 % polyester – pribl. 180 g/m²
- Podšívka: 100 % polyester
- EN ISO 20471:2013, trieda 3
- EN 20471 trieda 2
- EN 343 trieda 4,1
- EN 14058 trieda 3
Pridajte vlastné úpravy: Tento produkt možno prispôsobiť pomocou vášho loga alebo dizajnu vo forme výšivky alebo sieťotlače.
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | S |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | S |
Materiál | 100 % oxfordský polyester 300D |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Normy | EN 20471, EN 343, EN 14058:2004 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 180 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |