Výstražná páska, protišmyková, reflexná
Výstražná lepiaca páska, protišmyková, reflexná
VYSTR.PASKA PROTISMYK. ZLT.CIER.25MMX6M
Obj. č.
081244 675
EAN 4056807861074
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dobrá viditeľnosť v tme a protišmykovosť triedy R13 podľa normy DIN 51130.
- Samolepiaca
- Pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením
- Zabraňuje pošmyknutiam a pádom
- So silikónovým papierom
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- Na použitie v exteriéri aplikujte najskôr butylový základný náter. Výrazne tak zvýšite silu priľnavosti lepiacej pásky na všetkých povrchoch.
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Protisklzové výstražné značenie pre rizikové miesta v interiéri a exteriéri, ako sú napr. schody a okraje plošín, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, dielenské jamy, mokré plochy.
Dĺžka | 6 m |
Šírka | 25 mm |
Hrúbka | 1 mm |
Farba | Žlto-čierna |
Vhodnosť pre podklad | Hladidlo na betón |
Oblasť použitia | V exteriéri |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -5 do 50 °C |
Teplota spracovania min. | 12 °C |
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC |
Základ lepidla | Akrylát |