Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná páska, protišmyková, štandardná

Výstražná páska, samolepiaca, protišmyková
VYSTRAZ.LEP.PASKA PROTIS. ZLTA CIER.50MM

Obj. č. 081244 672
EAN 4056807861043

Cena za zvolené balenie
Výstražná páska, protišmyková, štandardná

Obj. č. 081244 672

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protišmyková reflexná páska pre nebezpečné oblasti vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú okraje schodov a rámp, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, dielenské jamy a mokré priestory.
  • Samolepiaca

  • Pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením

  • Zabraňuje pošmyknutiam a pádom

  • So silikónovým papierom

  • Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010

  • Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
  • Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok

  • V exteriéri by sa mal používať butylový základný náter. Výrazne tak zvýšite silu priľnavosti lepiacej pásky na všetkých povrchoch.

  • Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Protisklzové výstražné značenie pre rizikové miesta v interiéri a exteriéri, ako sú napr. schody a okraje plošín, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, dielenské jamy, mokré plochy.

Farba

Žlto-čierna

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Základ lepidla

Akrylát

Dĺžka

6 m

Šírka

50 mm

Hrúbka

1 mm

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie