Výstražná páska, protišmyková, štandardná
Výstražná páska, samolepiaca, protišmyková
VYSTR.PASKA PROTISMYK. ZLT.CIER.75MMX6M
Obj. č.
081244 673
EAN 4056807861050
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protišmyková reflexná páska pre nebezpečné oblasti vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú okraje schodov a rámp, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, dielenské jamy a mokré priestory.
- Samolepiaca
- Pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením
- Zabraňuje pošmyknutiam a pádom
- So silikónovým papierom
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- V exteriéri by sa mal používať butylový základný náter. Výrazne tak zvýšite silu priľnavosti lepiacej pásky na všetkých povrchoch.
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Protisklzové výstražné značenie pre rizikové miesta v interiéri a exteriéri, ako sú napr. schody a okraje plošín, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, dielenské jamy, mokré plochy.
Farba | Žlto-čierna |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Základ lepidla | Akrylát |
Dĺžka | 6 m |
Šírka | 75 mm |
Hrúbka | 1 mm |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |