Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná pracovná bunda 2v1

Výstražná pracovná bunda 2v1 LUMEN
BUNDA 2IN1 HIVIS ŽLTÁ 5XL

Obj. č. M409128007

EAN 4255722913862

Cena za zvolené balenie
Výstražná pracovná bunda 2v1

Obj. č. M409128007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranná výstražná pracovná bunda s odopínateľnými rukávmi
  • Teplá a nepremokavá

  • Flaušová podšívka

  • Stojačik na udržanie krku v teple

  • Kontrastné rukávy a spodná časť bundy na štýlový, moderný výzor

  • Ľahko odopínateľné rukávy

  • Zips pod záklopkou so suchým zipsom

  • Elastický pás

  • Viacero vreciek: 2 bočné, 1 náprsné, 1 na rukáve a 1 vnútorné

  • Podľa normy EN 20471, trieda 2.2 a EN 14058
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaTáto bunda je mimoriadne obľúbená medzi špecialistami v sektore verejného stavebníctva a u zamestnancov verejných a komunálnych služieb. Ideálne sa hodí do chladného a mokrého počasia

Farba

Žltá fluorescenčná

Veľkosť

5XL

Materiál

100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou

Hmotnosť látky na m2

180 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 14058

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie