Výstražná pracovná bunda 2v1
Výstražná pracovná bunda 2v1 LUMEN
BUNDA 2IN1 HIVIS ŽLTÁ M
Obj. č. M409128001
EAN 8434203003650
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všestranná výstražná pracovná bunda s odopínateľnými rukávmi
- Teplá a nepremokavá
- Flaušová podšívka
- Stojačik na udržanie krku v teple
- Kontrastné rukávy a spodná časť bundy na štýlový, moderný výzor
- Ľahko odopínateľné rukávy
- Zips pod záklopkou so suchým zipsom
- Elastický pás
- Viacero vreciek: 2 bočné, 1 náprsné, 1 na rukáve a 1 vnútorné
- Podľa normy EN 20471, trieda 2.2 a EN 14058
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaTáto bunda je mimoriadne obľúbená medzi špecialistami v sektore verejného stavebníctva a u zamestnancov verejných a komunálnych služieb. Ideálne sa hodí do chladného a mokrého počasia
Farba | Žltá fluorescenčná |
Veľkosť | M |
Materiál | 100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť látky na m2 | 180 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14058 |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 180 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky |