Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná pracovná bunda 2v1

Výstražná pracovná bunda 2v1 LUMEN
BUNDA REFLEX 2V1 ŽLTÁ 3XL

Obj. č. M409130005
EAN 8434203004459

Cena za zvolené balenie
Výstražná pracovná bunda 2v1

Obj. č. M409130005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranná výstražná pracovná bunda s odopínateľnými rukávmi
  • Teplá a nepremokavá

  • Flaušová podšívka

  • Stojačik na udržanie krku v teple

  • Kontrastné rukávy a spodná časť bundy na štýlový, moderný výzor

  • Ľahko odopínateľné rukávy

  • Zips pod záklopkou so suchým zipsom

  • Elastický pás

  • Viacero vreciek: 2 bočné, 1 náprsné, 1 na rukáve a 1 vnútorné

  • Podľa normy EN 20471, trieda 2.2 a EN 14058
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaTáto bunda je mimoriadne obľúbená medzi špecialistami v sektore verejného stavebníctva a u zamestnancov verejných a komunálnych služieb. Ideálne sa hodí do chladného a mokrého počasia

Farba

Žltá, Námornícka modrá

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Normy

EN 20471, EN 14058

Materiál obloženia

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie