Výstražná pracovná parka 4v1 4 v 1
Výstražná parka 4v1 LUMEN
PARKA REFLEX 4V1 ŽLTÁ S
Obj. č. M409170000
EAN 8434203006040
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vonkajšia bunda: 100 % povrchovo upravený polyester: 300D PU
Vnútorná bunda: polyamidové prešívanie
Vnútorná bunda: polyamidové prešívanie
- Dvojcestný zips pod patentkovou lištou
- Elastické manžety na rukávoch, skrytá kapucňa v golieri
- 2 bočné vrecká, 1 vrecko na mobil, 1 vnútorné vrecko
- Vnútornú bundu môžete odstrániť a použiť ju samostatne ako hrejivý kus odevu.
Materiál
- Vonkajšia bunda: 100 % polyester, povrchová úprava: 300D PU
- Vnútorná bunda: polyamidové prešívanie
Dostupné veľkosti:
S – M – L – XL – XXL – 3XL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pokyny na ošetrovanie
- Prať môžete pri teplote 40 °C
- Nebieľte
- Nesušte v sušičke
- Nežehlite
- Nečistite chemicky
Farba | Žltá, Námornícka modrá |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % oxfordský polyester 300D |
Normy | EN 343, EN 20471 |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 180 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky |