Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná pracovná polokošeľa Würth MODYF

Výstražná polokošeľa EN 20471, trieda 2
TRIČKO POLO REFLEX ORANŽOVÉ L

Obj. č. M409189002
EAN 8434203006699

Cena za zvolené balenie
Výstražná pracovná polokošeľa Würth MODYF

Obj. č. M409189002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zosilnené švy na pleciach a rukávoch

  • Ventilačné rázporky pod rukávmi

  • Ľavé náprsné vrecko so zapínaním

  • Dva retroreflexné pásy

  • Podľa normy EN 20471, trieda 2,2


Materiál


  • 100 % polyester – cca 130 g/m²


Dostupné veľkosti:


S – M – L – XL – XXL – 3XL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pokyny na ošetrovanie


  • Prať môžete pri teplote 40 °C

  • Nebieľte

  • Nesušte v sušičke

  • Nežehlite

  • Nečistite chemicky

Farba

Oranžová

Veľkosť

L

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

130 g

Normy

EN 20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie