Výstražná pracovná polokošeľa Würth MODYF
Výstražná polokošeľa EN 20471, trieda 2
TRIČKO POLO REFLEX ŽLTÉ 3XL
Obj. č.
M409188005
EAN 8434203006651
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
This high-visibility polo shirt uses a microporous fabric which is light and breathable for greater comfort.
- Zosilnené švy na pleciach a rukávoch
- Ventilačné rázporky pod rukávmi
- Ľavé náprsné vrecko so zapínaním
- Dva retroreflexné pásy
- Podľa normy EN 20471, trieda 2,2
Materiál
- 100 % polyester – cca 130 g/m²
Dostupné veľkosti:
S – M – L – XL – XXL – 3XL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pokyny na ošetrovanie
- Prať môžete pri teplote 40 °C
- Nebieľte
- Nesušte v sušičke
- Nežehlite
- Nečistite chemicky
Farba | Žltá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 130 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť |