Výstražná reflexná parka
Výstražná parka FLUO
BUNDA ZIM HIVIS FLUO ŽLT/ANT L
Obj. č. M409337002
EAN 4251761460466
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výstražná parka so segmentovanými reflexnými pásmi.
- 3 vonkajšie vrecká, 1 vnútorné vrecko, 1 vrecko Napoleon
- Segmentované reflexné pásy, mäkšie a pružnejšie
- Odnímateľná kapucňa v golieri, manžety nastaviteľné na suchý zips
- Pás nastaviteľný pomocou vnútornej šnúrky so zarážkami
- Chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a chladom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | L |
Materiál | 100 % oxfordský polyester 300D |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 180 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |