Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná samolepiaca páska

Výstražná páska, samolepiaca
PASKA VYSTRAZNA-ZLTO-CIERNA-50MMX33M

Obj. č. 081244 660

EAN 4056807860923

Cena za zvolené balenie
Výstražná samolepiaca páska

Obj. č. 081244 660

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne riešenie pre široké spektrum aplikácií, napr. všetky typy hrán, pracovných plôch, plošinové zdviháky na autách, schodíky a zväzovanie. Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010.
  • Samolepiaca

  • Dobré adhézne vlastnosti

  • Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu

  • Dobrá odolnosť voči oderu

  • Jednoduché používanie

  • Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010

  • Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
  • Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok

  • Červeno-biela páska na miesta dočasného obmedzenia alebo pohyblivého nebezpečenstva a prekážky

  • Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Optimálne riešenie pre širokú škálu aplikácií, ako sú okraje rôzneho druhu, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny na autá, schody alebo zväzovanie.

Farba

Žlto-čierna

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Dĺžka

33 m

Šírka

50 mm

Hrúbka

170 µm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 120 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Predĺženie pri pretrhnutí

150 %

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia a poveternostných vplyvov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie