Výstražná samolepiaca páska
Výstražná páska, samolepiaca
VYSTRAZ.LEP.PASKA CERVENABIELA 75MMX33M
Obj. č. 081244 663
EAN 4056807860954
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne riešenie pre široké spektrum aplikácií, napr. všetky typy hrán, pracovných plôch, plošinové zdviháky na autách, schodíky a zväzovanie. Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010.
- Samolepiaca
- Dobré adhézne vlastnosti
- Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
- Dobrá odolnosť voči oderu
- Jednoduché používanie
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- Červeno-biela páska na miesta dočasného obmedzenia alebo pohyblivého nebezpečenstva a prekážky
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Optimálne riešenie pre širokú škálu aplikácií, ako sú okraje rôzneho druhu, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny na autá, schody alebo zväzovanie.
Farba | Červeno-biela |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Dĺžka | 33 m |
Šírka | 75 mm |
Hrúbka | 170 µm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 120 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Predĺženie pri pretrhnutí | 150 % |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia a poveternostných vplyvov |